絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.96
  • 0.97(6)
  • 0.98(1)
  • 0.99(2)
  • 1(6)
  • 1.37(1)
  • 2(7)
  • 2.65(2)
  • 2.75(9)
  • 2.8(2)
  • 2.94(33)
  • 3(3)
  • 4.9(2)
  • 15.6(2)
  • 16.2(3)
  • 25.5(15)
  • 103(3)
  • 138(3)
  • 207(3)
  • 414(3)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
6・8・10・20・25
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
ニードルバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
ブランド
  • アソー(1)
  • フジキン(1)
アソー・フジキン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
”チッコロアルファ”(両外ねじ型) アソー”チッコロアルファ”(両外ねじ型)アソー
9,398税込10,338
1個
22日以内出荷
ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ