絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.9
  • 0.97(6)
  • 0.99(2)
  • 1(15)
  • 1.96(19)
  • 2(9)
  • 2.75(9)
  • 2.94(33)
  • 3(5)
  • 3.43(4)
  • 3.92(6)
  • 9(4)
  • 16.2(6)
  • 25.5(15)
  • 26.5(6)
  • 34(3)
  • 103(3)
  • 138(3)
  • 207(3)
  • 414(3)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • -(1)
8・10・-
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
ニードルバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
ブランド
  • フジキン(3)
フジキン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(1)
1/4(2)
3/8(2)
黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式) フジキン黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)フジキン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS フジキンファインシリーズ ニードルバルブ SUSフジキン
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み フジキンニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込みフジキン
8,898税込9,788
1個
45日以内出荷
ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)55高さ(mm)73材質(本体)C3771B寸法【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ