絞り込み
ブランド
  • フジキン(11)
  • 東洋バルヴ(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • 三吉バルブ(1)
呼び径(B)
  • 3/4(15)
材質
  • ステンレス(8)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体薬品(1)
接続方式
  • ねじ込み形(12)
  • フランジ形(2)
  • 差込み形(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.96(5)
  • 3.4(1)
  • 3.92(3)
  • 19.81(1)
  • 24.8(1)
  • 26.5(2)
1・1.96・3.4・3.92・19.81・24.8・26.5
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(13)
バルブ種類
ボールバルブ(1)
ゲートバルブ・ニードルバルブ・ボールバルブ
呼び径(A)
  • 20
  • 6(24)
  • 8(37)
  • 10(38)
  • 15(24)
  • 25(13)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • -(1)
  • その他(2)
ハンドル形状
  • 丸形(4)
丸形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
3/4(15)
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)KITZ(キッツ)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブフジキン
35,980税込39,578
1個
当日出荷から44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブフジキン
35,980税込39,578
1個
当日出荷
・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS316L温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
消防認定品 ゲート F 16-DSR-N 東洋バルヴ消防認定品 ゲート F 16-DSR-N東洋バルヴ
27,980税込30,778
1個
33日以内出荷
消防認定品
材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
94,980税込104,478
1個
44日以内出荷
・流量調整が可能
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
139,800税込153,780
1個
89日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
79,980税込87,978
1個
44日以内出荷
・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
119,800税込131,780
1個
44日以内出荷
・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
25,980税込28,578
1個
44日以内出荷
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
39,980税込43,978
1個
44日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ東洋バルヴ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み
ファンコイル用ボール弁 200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ 三吉バルブファンコイル用ボール弁 200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ三吉バルブ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
材質(本体)CAC406寸法L(mm)66寸法H(mm)72最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)40寸法W(mm)0.36材質(シート)PTFE使用流体クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB 桑名金属工業10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB桑名金属工業
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(U.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ