絞り込み
呼び径(B)
- 3/4(4)
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
ガス(3)
水(3)
油(3)
空気(2)
薬品(1)
接続方式
- ねじ込み形(3)
- フランジ形(1)
呼び径(A)
- 20
- 6(10)
- 8(21)
- 10(26)
- 15(14)
- 25(4)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- -(1)
- その他(2)
バルブ種類

ニードルバルブ(4)
ニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.96(1)
- 3.92(1)
- 19.81(1)
1.96・3.92・19.81
ハンドル形状
- 丸形(3)
丸形
ブランド
- フジキン(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- 桑名金属工業(1)
フジキン・KITZ(キッツ)・桑名金属工業
「呼び径(B)」から絞り込む
3/4(4)

ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ
フジキン¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から92日以内出荷ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB
桑名金属工業¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷形状ストレート形式内ねじ(U.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ニードルバルブ