絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(4)
  • 2(5)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(2)
材質
  • 鋳鉄
  • BC6(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(74)
  • 樹脂(3)
  • 青銅(8)
  • 黄銅(真鍮)(76)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
  • 1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)(1)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(2)
15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200・250・300
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(2)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(3)
丸形
ブランド
  • 東洋バルヴ(5)
東洋バルヴ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1-1/2(4)
2(5)
2-1/2(4)
3(4)
4(4)
5(4)
6(4)
8(4)
10(3)
12(2)
鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ東洋バルヴ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200接続方式フランジ材質(ボール)BC6使用流体水・油・空気・蒸気最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)バルブ種類チェッキバルブ
鋳鉄 ゲート 東洋バルヴ鋳鉄 ゲート東洋バルヴ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ東洋バルヴ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
消防認定品 ゲート F 16-DSR-N 東洋バルヴ消防認定品 ゲート F 16-DSR-N東洋バルヴ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
消防認定品
材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ 東洋バルヴダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ニードルバルブ