16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(9)
1/4(11)
3/8(10)
1/2(7)
3/4(4)
1(4)
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
当日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジキンバルブ
RoHS
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジキンバルブ
RoHS
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
10,980 税込12,078
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
8,498 税込9,348
44日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
25,980 税込28,578
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
11,980 税込13,178
44日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 寸法L(mm)19 寸法H(mm)58 呼び径(B)Rc1/4 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
18,980 税込20,878
44日以内出荷

・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
13,980 税込15,378
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
17,980 税込19,778
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 寸法L(mm)30 寸法H(mm)113 呼び径(B)Rc1/2 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
25,980 税込28,578
89日以内出荷