「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
酸素禁油処理品です。
グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316
バルブ型式パワフルロック式
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)16.2
接続方式差込み
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)A5056B
バルブ種類ニードルバルブ
材質ステンレス鋼製(SUS316)
使用温度範囲(℃)80
呼び径(B)1/4
最高使用圧力(MPa)15.6
接続形式ねじ込み式
使用流体エアー、ガス
最高使用温度(℃)80
バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ
最低使用温度(℃)-20
クリーン仕様2級禁油(酸素禁油)
1個
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。