3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ステンレス(SUSF316) 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン) 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ハンドル)アルミニウム バルブ種類ニードルストップバルブ
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 酸素禁油処理品です。 グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316 バルブ型式パワフルロック式 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056B バルブ種類ニードルバルブ
1台ほか
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)