「呼び径(B)」から絞り込む
1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体水・油・ガス・化学薬品アズワン品番64-7857-90材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)チューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:70.2、全開(H):64、D:40質量(kg)0.3材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品アズワン品番64-7857-89ねじサイズ1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:62.4、全開(H):64、D:40質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品アズワン品番64-7857-88ねじサイズ3/8"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:60.8、全開(H):59、D:40質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品アズワン品番64-7857-87ねじサイズ1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~