3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)L:60.8、全開(H):59、D:40 質量(kg)0.2 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65 使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品 アズワン品番64-7857-87 ねじサイズ1/4" 材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS) 材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630) バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,400 税込49,940
8日以内出荷

寸法(mm)L:70.2、全開(H):64、D:40 質量(kg)0.3 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65 使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品 アズワン品番64-7857-89 ねじサイズ1/2" 材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS) 材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630) バルブ種類ニードルバルブ
1個
51,700 税込56,870
翌日出荷

寸法(mm)L:62.4、全開(H):64、D:40 質量(kg)0.2 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65 使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品 アズワン品番64-7857-88 ねじサイズ3/8" 材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS) 材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630) バルブ種類ニードルバルブ
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷