ニードルバルブ :「蒸気用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプルクーラーSC32 SC32サンプルクーラーは、分析時にボイラー水や蒸気を冷却するように設計されています。 圧力のかかった液体サンプルから蒸気が流れ出ることがあります。これは危険なだけでなく、不正確な結果をもたらす恐れがあります。 SC32サンプルクーラーはこの流出の発生を防止し、分析用の正しいサンプルを提供します。 特長と利点:耐腐食性ボディと内部 自己排水サンプル(インレット上部、アウトレット下部) テンレススチールボディとコイル 用途情報 このサンプルクーラーは、ボイラー水分析及び構造材に対応するその他のサンプリングや冷却用途に使用できます。 蒸気ボイラー及び温水システムでの使用に適しています。 材料 本体 AISI304/1.4301 カバー AISI304/1.4301 コイル AISI316L/1.4404 圧縮継手 Fe/Zn 12 ISO2081 CCl.L 排出管 AISI316L/1440 温度計コネクタ AISI316L/1.4401
仕様●方向:垂直●最大使用圧力:20バール●ボディ材質:ステンレス鋼●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:917-1892 アズワン品番68-4150-91
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷