絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • 東洋バルヴ(257)
  • フジキン(63)
  • 三興マテリアルサプライ(54)
  • エスコ(31)
  • KITZ(キッツ)(12)
  • 群協製作所(11)
  • シンコー[継手](10)
  • CEJN(セイン)(9)
  • フジトク(7)
  • 三吉バルブ(4)
  • カクダイ(3)
  • イシグロ(3)
  • SK11(3)
  • 常栄継手工業(3)
  • アソー(2)
  • ヤマト産業(2)
  • 桑名金属工業(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(18)
使用流体
  • 使用流体(18)
  • 使用流体(18)
  • 使用流体空気(18)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(18)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • ストレート(1)
  • フレアー式(1)
ねじ込み形・ストレート・フレアー式
最高使用圧力(MPa)
  • 1(18)
1
呼び径(A)
  • その他(2)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアーオンダ製作所
889税込978
1個
当日出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)43.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)接続方式Rねじ×Rフレアー使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじオンダ製作所
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)38接続方式Rcねじ×Rcねじ使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコオンダ製作所
939税込1,033
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)18使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレートオンダ製作所
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80接続方式Rねじ×ストレート使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)45.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
889税込978
1個
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)42.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)71呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)40呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
889税込978
1個
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)22.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)49.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじオンダ製作所
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)20使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)77呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアーオンダ製作所
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)23.5呼び径IN側:R1/8ねじ、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)51呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)25.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアーオンダ製作所
889税込978
1個
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)22.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)55.5呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)32呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ニードルバルブ