絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(18)
使用流体
  • 使用流体水(18)
  • 使用流体油(18)
  • 使用流体空気(18)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • ストレート(1)
  • フレアー式(1)
呼び径(A)
  • その他(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(18)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(18)
ボールバルブ
ブランド
  • オンダ製作所
  • 三興マテリアルサプライ(54)
  • フジキン(13)
  • KITZ(キッツ)(12)
  • エスコ(11)
  • シンコー[継手](10)
  • CEJN(セイン)(9)
  • フジトク(7)
  • 三吉バルブ(4)
  • カクダイ(3)
  • イシグロ(3)
  • SK11(3)
  • 常栄継手工業(3)
  • アソー(2)
  • ヤマト産業(2)
  • アサヒAV(2)
  • 桑名金属工業(1)
  • 大和バルブ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート

    オンダ製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80接続方式Rねじ×ストレート使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)38接続方式Rcねじ×Rcねじ使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    5日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)22.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー

    オンダ製作所
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)43.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)接続方式Rねじ×Rフレアー使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ

    オンダ製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)18使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)49.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)51呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)32呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)20使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)71呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)45.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    5日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)42.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)77呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)40呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー

    オンダ製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)23.5呼び径IN側:R1/8ねじ、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)25.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    5日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)22.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)55.5呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ニードルバルブ