ニードルバルブ :「真鍮棒」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(3)
1/4(3)
3/8(3)
1/2(1)
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
使用温度範囲(℃)80
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)
寸法D(mm)43
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
クラス10K
バルブ種類ニードルバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ガスケット)ナイロン
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
クラス20K
バルブ種類ニードルバルブ
形状アングル
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ガスケット)ナイロン
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
バルブ種類ニードルバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。