ニードルバルブ :「ソー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)
アソーチッコロ
エコ商品
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 トラスコ品番270-8206 材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 高さ(mm)44 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 呼び径(B)1/8 使用圧力(MPa)0.98 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) チューブ外径D2(Φmm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷