23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(4)
20(5)
25(5)
40(4)
50(4)
65(4)
80(4)
100(4)
125(2)
150(2)
呼び径(A)をもっと見る
ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート 接続フランジ形 ハンドル形状丸形 規格JIS10K 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2) バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル 規格JIS10K ハンドル形状丸形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP 形状ストレート ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ 材質(ナット)SUS304 材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304 材質(金具)(コンプレッサ)C3604 材質(カラー)PE 材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304 材質(リング)(割り)PVC 材質(補強板)SS400エポキシ塗装
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DPPF50 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PP 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6045 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)50 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

DPPF15 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6038 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6057 呼び径(B)6 最高使用圧力(MPa)0.8(常温) 呼び径(A)150 アズワン品番64-5052-98 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6059 呼び径(B)5 最高使用圧力(MPa)0.8(常温) 呼び径(A)125 アズワン品番64-5053-01 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

DPPF65 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6046 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

DPPF40 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6044 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

DPPF25 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PP 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6043 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)25 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

DPPF20 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6042 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

トラスコ品番850-6039 形状ストレート ハンドル形状丸形 アズワン品番64-5052-93
1個
429,800 税込472,780
22日以内出荷

トラスコ品番850-6041 形状ストレート ハンドル形状丸形 アズワン品番64-5052-95
1個
299,800 税込329,780
22日以内出荷

形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PP 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6040 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)100 アズワン品番64-5052-94 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
189,800 税込208,780
22日以内出荷

DTEF80 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6055 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)80 アズワン品番64-5052-97 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

DTEF65 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6054 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

DTEF50 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6053 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

DTEF40 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6052 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)40 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

DTEF25 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6051 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

DTEF20 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6050 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)20 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

DTEF15 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6048 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)15 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

トラスコ品番850-6049 形状ストレート ハンドル形状丸形 アズワン品番64-5052-96
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

DPPF80 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6047 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷