ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート
接続フランジ形
ハンドル形状丸形
規格JIS10K
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル
規格JIS10K
ハンドル形状丸形
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP
形状ストレート
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ
材質(ナット)SUS304
材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304
材質(金具)(コンプレッサ)C3604
材質(カラー)PE
材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304
材質(リング)(割り)PVC
材質(補強板)SS400エポキシ塗装
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PP
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6045
呼び径(B)2
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)50
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6057
呼び径(B)6
最高使用圧力(MPa)0.8(常温)
呼び径(A)150
アズワン品番64-5052-98
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6059
呼び径(B)5
最高使用圧力(MPa)0.8(常温)
呼び径(A)125
アズワン品番64-5053-01
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PP
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6043
呼び径(B)1
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)25
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1個
¥429,800
税込¥472,780
22日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
22日以内出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PP
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6040
呼び径(B)4
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)100
アズワン品番64-5052-94
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥189,800
税込¥208,780
22日以内出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6055
呼び径(B)3
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)80
アズワン品番64-5052-97
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6052
呼び径(B)1-1/2
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)40
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6050
呼び径(B)3/4
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)20
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6048
呼び径(B)1/2
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)15
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。