20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(4)
20(4)
25(4)
32(1)
40(5)
50(5)
65(5)
80(5)
100(4)
ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート 接続フランジ形 ハンドル形状丸形 規格JIS10K 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2) バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~80 ポート数2 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボディ)SUS316L 関連資料(6.44MB) バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP 形状ストレート ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ 材質(ナット)SUS304 材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304 材質(金具)(コンプレッサ)C3604 材質(カラー)PE 材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304 材質(リング)(割り)PVC 材質(補強板)SS400エポキシ塗装
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DPPF50 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PP 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6045 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)50 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

DPPF15 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6038 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DPPF65 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6046 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

DPPF40 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6044 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

DPPF25 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PP 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6043 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)25 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

DPPF20 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6042 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PP 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6040 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)100 アズワン品番64-5052-94 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
189,800 税込208,780
22日以内出荷

DTEF80 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6055 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)80 アズワン品番64-5052-97 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

DTEF65 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6054 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

DTEF50 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6053 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

DTEF40 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6052 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)40 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

DTEF25 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6051 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DTEF20 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6050 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)20 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DTEF15 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6048 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)15 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

トラスコ品番850-6049 形状ストレート ハンドル形状丸形 アズワン品番64-5052-96
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

DPPF80 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6047 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷

材質(本体)ステンレス鋼 接続フランジ形
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)