ダイヤフラムバルブ :「20mm」の検索結果
関連キーワード
ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート
接続フランジ形
ハンドル形状丸形
規格JIS10K
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。