絞り込み
呼び径(A)
  • 8(5)
  • 10(19)
  • 13(2)
  • 15(42)
  • 20(44)
  • 25(35)
  • 30(1)
  • 32(30)
  • 40(32)
  • 50(29)
  • 65(5)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体(42)
  • 使用流体(30)
  • 使用流体空気(38)
  • 使用流体蒸気(8)
  • 使用流体薬品(4)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC100/200(37)
  • AC110/220(28)
  • AC110/200(1)
  • AC100/110(18)
  • AC200/220(13)
  • AC24(2)
  • AC110(14)
  • AC200(47)
  • AC220(12)
  • AC250(1)
  • DC6(1)
  • DC24(5)
接続方式
  • ねじ込み形(38)
  • ウェハー形(2)
  • フランジ形(5)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(20)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(20)
  • 黄銅(真鍮)(13)
呼び径(B)
  • 1/4(5)
  • 3/8(12)
  • 1/2(30)
  • 3/4(30)
  • 1(27)
  • 1-1/4(26)
  • 1-1/2(27)
  • 2(24)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6
最高使用圧力(MPa)
  • 0(1)
  • 0~0.1(1)
  • 0~1.0(12)
  • 0.02~1.0(2)
  • 0.07~0.78(1)
  • 0.1(2)
  • 0.25(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.78(1)
  • 0.8(1)
  • 0.98(6)
  • 1(29)
  • 1.75(1)
  • 1.96(1)
0・0~0.1・0~1.0・0.02~1.0・0.07~0.78・0.1・0.25・0.4・0.5・0.78・0.8・0.98・1・1.75・1.96
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
バタフライバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(12)
その他・バタフライバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
  • なし(6)
なし
ブランド
  • ベン(23)
  • KITZ(キッツ)(12)
  • ヨシタケ(10)
  • 兼工業(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • FMバルブ製作所(1)
  • ダイレオ(1)
ベン・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・兼工業・桑名金属工業・FMバルブ製作所・ダイレオ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
8(5)
10(19)
15(42)
20(44)
25(35)
32(30)
40(32)
50(29)
65(5)
100(4)
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズヨシタケ(4件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】ベン
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(キッツ)KITZ(キッツ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベンPF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】ベン
67,900税込74,690特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
WF22-F  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベンWF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】ベン
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 DS-10型 ベン電磁弁 DS-10型ベン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質要部(SUS・FKM)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) ベンスプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形)ベン
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。 遮断目的の用途に使用できます。
仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)保護構造防沫形(IP54相当)絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)定格時間連続容量(VA)10(AC100/200V)許容電圧変動定格電圧±10%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~45端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75過負荷保護インピーダンスプロテクト
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)KITZ(キッツ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K) KITZ(キッツ)電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)KITZ(キッツ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から28日以内出荷
仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】ベン
38,980税込42,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
1.0MPa 小型ボール式電動弁 ベン1.0MPa 小型ボール式電動弁ベン
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
材質(本体)CAC406形式標準ネック電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上耐圧性(MPa)水圧にて1.75定格時間(分)10流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.18容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下作動オンオフ定格電圧変動範囲±5%開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)関連資料寸法図面(0.09MB)取扱説明書(0.59MB)過負荷保護サーマルプロテクタ耐電圧(V)AC1500/min
電動2方弁 MD-36R ヨシタケ電動2方弁 MD-36Rヨシタケ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。 起動と停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
材質(本体)C3771タイプ二方弁種類電磁弁使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0作動方式ON・OFF材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)接続JIS Rc時間開閉:約6~8秒適合流体冷温水、空気材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
電磁弁 DP-16 ヨシタケ電磁弁 DP-16ヨシタケ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電時開。 ステンレス製。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0
噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開) ベン噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開)ベン
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)5~40保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
電動弁 BM-9S型(本体青銅製) ベン電動弁 BM-9S型(本体青銅製)ベン
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
仕様【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり材質(本体)C3771電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨、防塵形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS304絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V印加時)定格時間(分)10流体温度(℃)180以下(温水はMAX100)起動電流(A)0.18容量(VA)AC110V:20、AC220V:40許容電圧変動定格電圧±5%適合流体蒸気・温水周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5過負荷保護サーマルプロテクタ
ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100-C ヨシタケピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100-Cヨシタケ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
仕様AC通電自閉・差圧ゼロ作動形状ストレート流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼SCS材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
LMV電動2方弁用アクチュエーター部 ダイレオLMV電動2方弁用アクチュエーター部ダイレオ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ダイレオねじ込み式電動ボールバルブLMV用のバルブ部のみパーツ
用途補給開閉用
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム式・ストレーナ付】ベン
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】ベン
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム】ベン
199,800税込219,780
1個
29日以内出荷
材質(本体)CAC406、(ダイヤフラム)NBR使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz AC110/220 60Hz共用接続方式フランジ形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
三方口ボール式電動弁 オンオフ制御用 本体SCS ベン三方口ボール式電動弁 オンオフ制御用 本体SCSベン
139,800税込153,780
1個
45日以内出荷
外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A材質(本体)SCS14A電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用保護構造防沫形(IP-54相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用最高使用圧力(MPa)0~1.0以下材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)適合流体水・油・空気周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格連続電圧変動許容範囲定格電圧±10%
FM電磁弁PS-1型 FMバルブ製作所FM電磁弁PS-1型FMバルブ製作所
75,980税込83,578
1個
21日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~65電流(A)励磁:0.250/0127電圧(V)AC100/200使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78定格電圧(V)AC100/200最高使用圧力(MPa)0.07~0.78接続方法ねじ込み(Rc)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温起動電流(A)0.750/0.381取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける適合流体水道水最高使用頻度(回/min)1
電磁弁(定水位弁子弁専用)PML 兼工業電磁弁(定水位弁子弁専用)PML兼工業
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体作動通電開材質(弁箱)CAC406
電磁弁(定水位弁子弁専用)PM 兼工業電磁弁(定水位弁子弁専用)PM兼工業
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒定格電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体作動通電開材質(弁箱)CAC406
電動3方弁 MD-35R ヨシタケ電動3方弁 MD-35Rヨシタケ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
起動や停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。 流体の分流・混合を制御。
材質(本体)C3771タイプ3方弁種類電磁弁使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0作動方式切換材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)接続入口:JIS Rc 出口:JIS R時間開閉:7.5/6.3秒(50/60Hz)適合流体冷温水、空気材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
電動2方弁 MD-54 ヨシタケ電動2方弁 MD-54ヨシタケ
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体)SCSタイプ二方弁種類電磁弁形式電動二方弁使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1作動方式ON・OFF最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100接続方式ねじ込み形形接続JIS Rc使用流体蒸気、空気、冷温水時間開閉:約4.5秒~16秒適合流体蒸気、空気、冷温水材質(弁体)SUS材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
電磁弁 DP-12C ヨシタケ電磁弁 DP-12Cヨシタケ
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電字閉。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC最低作動圧力(MPa)0
電磁弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁