絞り込み
ブランド
  • エスコ(46)
  • ベン(1)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
使用流体
  • 使用流体(47)
  • 使用流体(46)
  • 使用流体空気(46)
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC110/220(1)
  • AC100(23)
  • AC200(23)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(46)
ステンレス・青銅
最高使用圧力(MPa)
  • 2
  • 0(15)
  • 0~0.1(11)
  • 0~1.0(13)
  • 0.02~1.0(7)
  • 0.03~1.0(2)
  • 0.1(2)
  • 0.39(7)
  • 0.7(26)
  • 0.98(24)
  • 1(89)
  • 1.05(26)
  • 1.37(4)
  • 1.5(18)
  • 1.96(12)
  • 3(8)
  • 4(26)
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 25(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(1)
15(1)
20(1)
25(1)
32(1)
40(1)
50(1)
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-39
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-36
AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-10
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-06
電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込) ベン電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込)ベン
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~2.0保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量2mL/min以下流体粘度(cSt)20以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1600切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-47
AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1600切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-46
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-45
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-44
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-43
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-42
AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-41
AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-40
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-38
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-37
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-35
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-34
AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
9,530税込10,483
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-33
AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
9,530税込10,483
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-32
AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-31
AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1700切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-30
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-29
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-28
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-27
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-26
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-25
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-24
AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-23
AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-22
AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)2500切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-21
AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)2500切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-20
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,500税込17,050
1個
8日以内出荷
材質(本体)青銅質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-19
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-18
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-17
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-16
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-15
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-14
AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-13
AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-12
AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-11
電磁弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁