絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC110/220(1)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
材質
  • ステンレス(3)
  • 青銅(2)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
1/2・3/4・1
最高使用圧力(MPa)
  • 2
  • 0(15)
  • 0~0.1(11)
  • 0~0.15(2)
  • 0~0.8(2)
  • 0~1.0(13)
  • 0.02~1.0(7)
  • 0.03~1.0(2)
  • 0.05~0.75(1)
  • 0.05~1(1)
  • 0.05~1.6(1)
  • 0.05~2.0(1)
  • 0.07~0.78(1)
  • 0.1(2)
  • 0.25(2)
  • 0.39(7)
  • 0.4(2)
  • 0.98(24)
  • 1(60)
  • 1.96(12)
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • ベン(1)
KITZ(キッツ)・ベン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(1)
15(2)
20(2)
25(2)
32(1)
40(1)
50(1)
小型自動式 青銅製ファンコイル用ボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ) KITZ(キッツ)小型自動式 青銅製ファンコイル用ボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+80(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)2.0(80℃以下の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法W(mm)66材質(ボール)SUS316(ON-OFF仕様)寸法H2(mm)92寸法E1(mm)21寸法E2(mm)54材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)SBR材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボア駆動部タイプ1
小型自動式 青銅製ファンコイル用ロングネックボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ) KITZ(キッツ)小型自動式 青銅製ファンコイル用ロングネックボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ)KITZ(キッツ)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
仕様【操作機】ESR型(AC100V スプリングリターン式(停電時バルブ閉))材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+80(凍結無きこと)寸法L(mm)74寸法H(mm)156寸法d(mm)16呼び径(B)1寸法L1(mm)37最高使用圧力(MPa)2.0(80℃以下の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法W(mm)66材質(ボール)SUS316(ON-OFF仕様)寸法d2(mm)Rc1寸法H1(mm)63呼び径(A)25寸法H2(mm)92寸法E1(mm)21寸法E2(mm)54材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)SBR材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE寸法S1(mm)41クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボア駆動部タイプ1
電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込) ベン電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込)ベン
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~2.0保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量2mL/min以下流体粘度(cSt)20以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
電磁弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁