絞り込み
ブランド
  • 兼工業(2)
呼び径(A)
  • 13
  • 8(6)
  • 10(50)
  • 15(184)
  • 20(187)
  • 25(174)
  • 30(1)
  • 32(138)
  • 40(147)
  • 50(139)
  • 65(57)
  • 80(44)
  • 100(43)
  • 125(26)
  • 150(29)
  • 200(18)
使用流体
  • 使用流体(2)
定格電圧(V)
  • AC100/200(2)
  • AC24(2)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
  • DC24(2)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)(2)
黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(2)
  • 1(2)
0~1.0・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(50)
15(184)
20(187)
25(174)
32(138)
40(147)
50(139)
65(57)
80(44)
100(43)
電磁弁(定水位弁子弁専用)PML 兼工業電磁弁(定水位弁子弁専用)PML兼工業
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体作動通電開材質(弁箱)CAC406
電磁弁(定水位弁子弁専用)PM 兼工業電磁弁(定水位弁子弁専用)PM兼工業
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒定格電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体作動通電開材質(弁箱)CAC406
電磁弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁