絞り込み
呼び径(A)
- 13
- 8(8)
- 10(52)
- 15(181)
- 20(183)
- 25(171)
- 30(1)
- 32(136)
- 40(141)
- 50(132)
- 65(49)
- 80(36)
- 100(34)
- 125(21)
- 150(21)
- 200(16)
使用流体
水(2)
定格電圧(V)
- AC100/200(2)
- AC24(2)
- AC100(2)
- AC200(2)
- DC24(2)
接続方式
- ねじ込み形(2)
材質
- 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.0(2)
- 1(2)
0~1.0・1
ブランド
- 兼工業(2)
兼工業
「呼び径(A)」から絞り込む
10(52)
15(181)
20(183)
25(171)
32(136)
40(141)
50(132)
65(49)
80(36)
100(34)

電磁弁(定水位弁子弁専用)PML
兼工業¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体水作動通電開材質(弁箱)CAC406
電磁弁(定水位弁子弁専用)PM
兼工業¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒定格電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体水作動通電開材質(弁箱)CAC406