絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(5)
  • ベン(1)
呼び径(A)
  • 8
  • 10(50)
  • 13(2)
  • 15(184)
  • 20(187)
  • 25(174)
  • 30(1)
  • 32(138)
  • 40(147)
  • 50(139)
  • 65(57)
  • 80(44)
  • 100(43)
  • 125(26)
  • 150(29)
  • 200(18)
使用流体
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(5)
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC200(4)
  • DC24(1)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
材質
  • ステンレス(4)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ステンレス・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
呼び径(B)
  • 1/4(6)
1/4
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(5)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.98(2)
  • 1(4)
0.25・0.4・0.98・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(50)
15(184)
20(187)
25(174)
32(138)
40(147)
50(139)
65(57)
80(44)
100(43)
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
電動ボール弁 KITZ(キッツ)電動ボール弁KITZ(キッツ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス電源(V)DC24電圧(V)DC24接続方式ねじ込み形使用流体クラス10K駆動源1バルブ種類ボールバルブ
小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(キッツ)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から33日以内出荷
形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
電磁弁 DS-13型 ベン電磁弁 DS-13型ベン
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。 小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁