絞り込み
呼び径(A)
  • 10(5)
  • 15(9)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 32(9)
  • 40(9)
  • 50(9)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(13)
定格電圧(V)
  • AC100/200(2)
  • AC100(8)
  • AC200(4)
  • DC24(1)
接続方式
  • ねじ込み形(7)
  • フランジ形(2)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(56)
  • スチール(1)
  • ステンレス(119)
  • メタル(1)
  • 鋳鉄(24)
  • 青銅(122)
  • 黄銅(真鍮)(28)
呼び径(B)
  • 3/8(5)
  • 1/2(9)
  • 3/4(9)
  • 1(9)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(9)
  • 2(9)
3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(4)
  • 1(6)
  • 1.05(4)
0.7・1・1.05
ハンドル形状
  • なし(4)
なし
ブランド
  • ヨシタケ(9)
  • エスコ(4)
ヨシタケ・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(5)
15(9)
20(9)
25(9)
32(9)
40(9)
50(9)
ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズヨシタケ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ10mm 2方向電磁弁エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)68切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7820-99
AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ8mm 2方向電磁弁エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)57切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7820-98
電磁弁 DP-16 ヨシタケ電磁弁 DP-16ヨシタケ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電時開。 ステンレス製。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0
電磁弁 / REDMAN DP-200F ヨシタケ電磁弁 / REDMAN DP-200Fヨシタケ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
通電時開形ダイヤフラプタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
ダイヤフラム式電磁弁 DP-12D ヨシタケダイヤフラム式電磁弁 DP-12Dヨシタケ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
仕様DC・通電時開形状ストレート流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅CAC
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ12mm 2方向電磁弁エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7821-01
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ6mm 2方向電磁弁エスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7820-97
電磁弁 DP-12C ヨシタケ電磁弁 DP-12Cヨシタケ
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電字閉。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC最低作動圧力(MPa)0
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N ヨシタケ電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-Nヨシタケ
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-N ヨシタケ電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-Nヨシタケ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS Rc取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
ダイヤフラム式電磁弁 DP-16 ヨシタケダイヤフラム式電磁弁 DP-16ヨシタケ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
仕様AC・通電時開形状ストレート流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
ダイヤフラム式電磁弁 DP-12C ヨシタケダイヤフラム式電磁弁 DP-12Cヨシタケ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
仕様AC・通電時閉形状ストレート流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅CAC
電磁弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁