2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体圧縮空気 質量(g)600 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)AC200 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.1(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-96
1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体圧縮空気 質量(g)210 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)AC200 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)2.1(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-82
1個
3,610 税込3,971
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング