8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事) 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)4 接続方式ねじ込み形式 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-79
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-80
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-78
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)3(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-77
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2 耐圧(MPa)3(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-76
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)2 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-75
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)1.5 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-74
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

質量(g)230 切替方式2方向 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)1.5 耐圧(MPa)3(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-73
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

おすすめ人気ランキング