電磁弁・電動弁 :「エアー 開閉弁」の検索結果
操作力が大きいです。
外部から弁の開閉状態を確認できます。
手動で弁を開閉できます。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
弁開閉の信号を取り出すことができます。
サーマルプロテクタを内蔵しています。
(呼び径32以上)
材質(本体)C3771
保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上
定格時間(分)30
材質(カバー)AC4C-T6
流体温度(℃)-10~100(凍結不可)
許容電圧変動定格電圧±5%
適合流体液体・空気・気体
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
耐電圧(V/min)AC1500
電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
遮断目的の用途に使用できます。
仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)
保護構造防沫形(IP54相当)
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)100以上
流体温度(℃)-10~80(凍結不可)
定格時間連続
容量(VA)10(AC100/200V)
許容電圧変動定格電圧±10%
適合流体水・油・空気・気体・液体
周囲温度(℃)-10~45
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
過負荷保護インピーダンスプロテクト
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。