4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
水
(2)
油
(2)
空気
空気(2)
薬品
薬品(1)
1個
329,800 税込362,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329,800 税込362,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当) 材質(本体)C3771 電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ 機構手動機構付 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 材質(カバー)AC4C-T6 流体温度(℃)-10~100(凍結不可) 適合流体液体・空気・気体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 作動オンオフ 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5 時間定格30分 電圧変動許容範囲定格電圧±5%
1個
119,800 税込131,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A 材質(本体)SCS14A 電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用 保護構造防沫形(IP-54相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0以下 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用 最高使用圧力(MPa)0~1.0以下 材質(ボール)SUS316 機構手動機構付 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 適合流体水・油・空気 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 作動オンオフ 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5 時間定格連続 電圧変動許容範囲定格電圧±10%
1個
139,800 税込153,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)