電磁弁・電動弁 :「管端 コア」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
15(6)
20(6)
25(6)
32(6)
40(6)
50(6)
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406
電圧(V)100
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)100
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
定格電流(A)0.19
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)
起動電流(A)0.57
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・空気・不活性ガス
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406
電圧(V)200
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)200
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
定格電流(A)0.1
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)
起動電流(A)0.29
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・空気・不活性ガス
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下(油)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406
電圧(V)AC200/220(50/60Hz)
保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気
周囲温度(℃)5~50
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(ディスク)FPM
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406
電圧(V)AC100/110(50/60Hz)
保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気
周囲温度(℃)5~50
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(ディスク)FPM
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。
作動時のコイル消費電力は2Wです。
手動開閉機構付です。
バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。
プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。
仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒
材質(本体)CAC406
電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)
保護構造防噴流形(IP55相当)
消費電力(W)2
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)
最高使用圧力(MPa)0.05~0.75
定格電流(A)0.33
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水
周囲温度(℃)5~50
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。