電磁弁・電動弁 :「遮断弁 ガス」の検索結果
電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
遮断目的の用途に使用できます。
仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)
保護構造防沫形(IP54相当)
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)100以上
流体温度(℃)-10~80(凍結不可)
定格時間連続
容量(VA)10(AC100/200V)
許容電圧変動定格電圧±10%
適合流体水・油・空気・気体・液体
周囲温度(℃)-10~45
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
過負荷保護インピーダンスプロテクト
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下(油)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。