電磁弁・電動弁 :「バルブ 窒素用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「呼び径(A)」から絞り込む
10(7)
15(13)
20(13)
25(12)
32(9)
40(9)
50(9)
65(1)
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート
材質(本体)CAC
流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)
種類電磁弁
形式パイロット式ダイヤフラム
使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)
材質(弁箱)青銅
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~180(凍結不可)
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
通電時開形ダイヤフラプタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5~60
接続JIS 10KFFフランジ
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)SCS
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
水道法基準適合品。
通電時開形ダイヤフラムタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5~60
接続JIS Rc
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)CAC(NPb処理)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
タイプDPタイプ(パイロット型)
種類電磁弁
形式ピストン式
電圧(V)AC200・50/60Hz共用
保護構造耐じん・防まつ型
定格電圧(V)AC200・50/60Hz共用
最高温度(℃)180(凍結不可)
接続JIS Rc
保護等級IP64
材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)SCS14A
材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)
材質(弁箱)SCS14A
弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
直流電源のピストンタイプ。
内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。
PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプDPタイプ(パイロット型)
種類電磁弁
形式ピストン式
使用温度範囲(℃)180
電圧(V)DC24
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
定格電圧(V)DC24
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
作動方式通電時開型
最高温度(℃)180
接続JIS Rc
適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)
材質(弁体)SCS
材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)
材質(弁箱)SCS
最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
仕様AC通電自閉・差圧ゼロ作動
形状ストレート
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式ピストン式
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼SCS
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時閉形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A
材質(本体)SCS14A
タイプDDタイプ(直動式)
種類電磁弁
形式直動式
使用温度範囲(℃)175
使用圧力範囲(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0~0.8
作動方式通電時開型
最高温度(℃)175
オリフィス(mm)0.8
接続JIS Rc
適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
Cv値0.55
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A
材質(本体)SCS14A
タイプDDタイプ(直動式)
種類電磁弁
形式直動式
使用温度範囲(℃)175
使用圧力範囲(MPa)0~0.15
最高使用圧力(MPa)0~0.15
作動方式通電時開型
最高温度(℃)175
オリフィス(mm)9.5
接続JIS Rc
適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
Cv値1.7
水道法基準適合品。
通電時開形ダイヤフラムタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5~60
接続JIS 10KFFフランジ
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)CAC(NPb処理)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
ボディステンレス製(SCS14A)。
耐久性および耐スケール性従来比3倍。
水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。
ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。
コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。
タイプDPタイプ(パイロット型)
種類電磁弁
形式ピストン式
電圧(V)AC100・50/60Hz共用
保護構造耐じん・防まつ型
定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用
最高温度(℃)180(凍結不可)
接続JIS Rc
保護等級IP64
材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)SCS14A
材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)
材質(弁箱)SCS14A
弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。