電磁弁・電動弁 :「ダイレクト弁」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm 質量(g)70 切替方式5方向 規格4KA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05 起動電流(A)0.056/0.044 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) 切換位置区分2位置シングル アズワン品番64-7821-56
1個
7,870 税込8,657
翌日出荷

仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 質量(g)70 切替方式5方向 規格4KA 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 起動電流(A)0.028/0.022 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-57
1個
7,870 税込8,657
翌日出荷

材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm 質量(g)325 切替方式5方向 規格4KA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05 起動電流(A)0.046/0.042 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-62
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 仕様適応シリンダ径:Φ63~100mm 質量(g)214 切替方式5方向 規格4KA 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 耐圧(MPa)1.05 起動電流(A)0.023/0.021 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-61
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 質量(g)325 切替方式5方向 規格4KA 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 起動電流(A)0.023/0.021 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-63
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 仕様適応シリンダ径:Φ63~100mm 質量(g)214 切替方式5方向 規格4KA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05 起動電流(A)0.046/0.042 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-60
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様適応シリンダ径:Φ40~80mm 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 質量(g)115 切替方式5方向 規格4KA 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 起動電流(A)0.028/0.022 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-59
1個
9,840 税込10,824
翌日出荷

仕様適応シリンダ径:Φ40~80mm 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 質量(g)115 切替方式5方向 規格4KA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 起動電流(A)0.056/0.044 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-58
1個
9,840 税込10,824
翌日出荷