18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
32(16)
50(2)
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1個
特価
67,900 税込74,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベン電磁弁
RoHS
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直流電源のピストンタイプ。 内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。 PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプDPタイプ(パイロット型) 種類電磁弁 形式ピストン式 使用温度範囲(℃)180 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 作動方式通電時開型 最高温度(℃)180 接続JIS Rc 適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(弁体)SCS 材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(弁箱)SCS 最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
1個
92,980 税込102,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体)SCS タイプ二方弁 種類電磁弁 形式電動二方弁 使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)1 作動方式ON・OFF 最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100 接続方式ねじ込み形形 接続JIS Rc 使用流体蒸気、空気、冷温水 時間開閉:約4.5秒~16秒 適合流体蒸気、空気、冷温水 材質(弁体)SUS 材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様AC通電自閉・差圧ゼロ作動 形状ストレート 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式ピストン式 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼SCS 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ロング/蒸気用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.39 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE 使用流体蒸気 弁形式二方弁 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ロング/蒸気用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.39 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE 使用流体蒸気 弁形式二方弁 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ロング/蒸気用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.39 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE 使用流体蒸気 弁形式二方弁 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ロング/蒸気用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.39 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE 使用流体蒸気 弁形式二方弁 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)