12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
水
(7)
油
(4)
空気
空気(7)
蒸気
蒸気(2)
形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 電圧(V)AC200 接続方式ねじ込み形 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式二方弁 口径フルボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート アクチュエータの種類EXH型 接続方式管フランジ クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
特価
39,900 税込43,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 アクチュエータの種類EA型 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ボールシート)PTFE クラス10K
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ロング/蒸気用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.39 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE 使用流体蒸気 弁形式二方弁 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体)SCS タイプ二方弁 種類電磁弁 形式電動二方弁 使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)1 作動方式ON・OFF 最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100 接続方式ねじ込み形形 接続JIS Rc 使用流体蒸気、空気、冷温水 時間開閉:約4.5秒~16秒 適合流体蒸気、空気、冷温水 材質(弁体)SUS 材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
1個
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング