電磁弁・電動弁 :「電動二方弁」の検索結果
「使用流体」から絞り込む

水(6)

油(5)

空気(6)

蒸気(1)
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
バルブ種類フローティングボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
バルブ種類フローティングボールバルブ
形状ストレート
型式EAE100-1
材質(本体)C3771BE
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
電圧(V)AC100
アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき
機能正逆回転
使用流体水、油、空気
最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)
材質(ハウジング)C3771
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用環境屋内型
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531+Crめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)C3771
定格時間連続
絶縁階級E種
定格電流(mA)200
取付姿勢直立~水平
塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン
電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300
開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)
クラス10K
材質(ボディシート)PTFE
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20~50
アクチュエータの種類EA型
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ボールシート)PTFE
クラス10K
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。
サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。
起動・停止の動作が迅速、正確。
手動による操作も可能。
開閉表示ランプ回路付。
結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体)SCS
タイプ二方弁
種類電磁弁
形式電動二方弁
使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)1
作動方式ON・OFF
最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100
接続方式ねじ込み形形
接続JIS Rc
使用流体蒸気、空気、冷温水
時間開閉:約4.5秒~16秒
適合流体蒸気、空気、冷温水
材質(弁体)SUS
材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。