47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
水
(47)
油
(46)
空気
空気(46)
高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0.05~2.0 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~100 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量2mL/min以下 流体粘度(cSt)20以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1900 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-11
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1600 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-47
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1700 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-31
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1700 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-30
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1800 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-19
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1800 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-18
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-07
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-06
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)400 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)8(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-03
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)400 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)8(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-02
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1900 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-10
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)2500 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-21
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-39
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1600 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-46
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)900 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-15
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)900 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-14
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)900 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-13
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-09
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)2500 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-20
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-44
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)16 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-42
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)900 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)16 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-37
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)650 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)12 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-32
1個
9,530 税込10,483
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1300 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-29
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1300 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-28
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)16 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-26
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)700 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)12 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-25
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)700 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)12 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-24
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-08
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-38
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)400 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-05
1個
8,160 税込8,976
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)400 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)8(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-04
1個
8,160 税込8,976
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)650 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)12 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-35
1個
9,710 税込10,681
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1400 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-40
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-45
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)16 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-27
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)700 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)12 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-23
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1400 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-41
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1400 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-17
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷