絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル(21)
  • I-VALUE(4)
  • フジキン(2)
  • エスコ(1)
  • 東洋バルヴ(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(11)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(8)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(27)
  • 15(1)
接続方式
  • ねじ込み形(25)
  • チューブ接続(2)
  • ホース接続(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(20)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ステンレス・樹脂・青銅・黄銅(真鍮)
ハンドル形状
  • T形(9)
  • その他(4)
  • なし(4)
  • レバー式(3)
  • ローレット式(1)
  • 丸形(3)
T形・その他・なし・レバー式・ローレット式・丸形
呼び径(B)
  • 1/4
  • 1/8(6)
  • 3/8(23)
  • 1/2(66)
  • 3/4(67)
  • 1(44)
  • 1-1/4(26)
  • 1-1/2(31)
  • 2(30)
  • 2-1/2(21)
  • 3(22)
  • 4(22)
  • 5(15)
  • 6(15)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(5)
  • 0.4(1)
  • 0.5(8)
  • 1.6(1)
  • 1.96(2)
  • 2(1)
0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・1.6・1.96・2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
その他
その他(11)
チャッキバルブ
チャッキバルブ(1)
ニードルバルブ
ニードルバルブ(2)
ボールバルブ
ボールバルブ(8)
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
8,260税込9,086
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
IVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4 I-VALUEIVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ フロンケミカルPTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4325形状ストレート質量(g)60オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5寸法A1(mm)31.5寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4 I-VALUEIVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4 I-VALUEIVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4 I-VALUEIVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
150型 青・黄銅アングルバルブ 東洋バルヴ150型 青・黄銅アングルバルブ東洋バルヴ
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形材質(本体)CAC(青銅鋳物)材質(ハンドル)ADC12分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R1/4フロンケミカル
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2701形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)68寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4フロンケミカル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2751形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)75寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4フロンケミカル
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4フロンケミカル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4287形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)27オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-53
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカルPTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4フロンケミカル
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4163形状横形3方向質量(g)200寸法A(mm)29.5オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)32.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-41
PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3981形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1399形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1437形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4フロンケミカル
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4376形状横形3方向質量(g)120寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-62適合管外径(Φmm)8
PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4フロンケミカル
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4368形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-61適合管外径(Φmm)6
PTFE PFAドレンコック R1/4 フロンケミカルPTFE PFAドレンコック R1/4フロンケミカル
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1712形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコックハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-07
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3906形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3949形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15
PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカルPTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1526形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)62接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカルPTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1551形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)46接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4フロンケミカル
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブグローブ型フジキン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から44日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.96
Rジョイント ミニチュアバルブアングル型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブアングル型フジキン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
バルブ種類ニードルバルブ形状アングルハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1.96使用温度範囲(℃)-20~+80
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ