ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
形状ストレート
材質(ジスク)NBR
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。
平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。
取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。
NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。
NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。
NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。
長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂
分類低温作動弁
材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂
適合流体水
ハンドル形状蛇口
材質(サーモエレメント)C2600・ワックス
材質(スプリング)SUS304
材質(弁)台成ゴム
パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。
真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
使用流体腐食性ガス
バルブ種類ストップバルブ
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
バルブ種類ミニチュアバルブ
使用流体水・油・空気
材質(本体)SUS316
ハンドル形状ローレット式
最高使用圧力(MPa)2
使用圧力(MPa)0~2
使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器
分類バキュームブレーカ
呼び径(A)20(3/4)
端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ
材質(本体)CAC406
適合流体水・温水
耐圧(MPa)水圧にて1.75
流体温度(℃)5~90
取付方式鉛直から5°以内の正立取付
ストレーナー40メッシュ
材質(ディスク)EPDM・C3604
仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.1以下
分類ベローズ式ラジエタートラップ
流体温度(℃)120以下
材質(弁座)C3604
材質(ベローズ)C5212
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)160
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
用途蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
バルブ種類ベローズシールバルブ
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)ナイロン11ライニング
バルブ種類フートバルブ
ステンレス製 アングル
仕様減圧口:3/8Rcネジ
最高使用圧力(MPa)0.49以下
接続JIS10Kフランジ
使用流体液体
流体温度(℃)0~80
バルブ種類フートバルブ
ステンレス製 アングル 消防評定仕様
仕様減圧口:3/8Rcネジ
付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用
最高使用圧力(MPa)0.49以下
接続JIS10Kフランジ
使用流体液体
流体温度(℃)0~80
バルブ種類フートバルブ
接続方式フランジ形
接続部ねじJIS B 0203
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類フートバルブ
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。
地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。
特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。
設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。
バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ
材質(本体)SCS13A
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)60
材質(パッキン)(シート)EPDM
材質(ユニット)SCS13A/SUS304
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類フートバルブ
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。
ハンドルトルクが小さい。
クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90
分類冷温水バルブ
接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
材質ユニオン:C3771(黄銅)
材質(本体)CAC
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)0.6
形式ストレート形
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。
ハンドルトルクが小さい。
クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90
分類冷温水バルブ
接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
材質ユニオン:C3771(黄銅)
材質(本体)CAC
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)0.6
形式アングル形
水道法基準適合品(E-645)。
温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。
逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。
業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。
標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。
取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム
接続JIS Rc
材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM
材質(本体)黄銅
適合流体冷水・温水
仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上
使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
設定温度(℃)38~65(初期:48)
バルブ種類ミキシングバルブ
接続方式ねじ込み形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
材質(ハンドル)ADC12
分類アングルバルブ
材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)C3531
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス150
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状ストレート
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)0.1以下
分類ベローズ式ラジエタートラップ
形状ストレート
適合流体蒸気
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
流体温度(℃)120以下
材質(弁体)C3604
材質(弁座)C3604
材質(ベローズ)C5212
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3
最高温度(℃)150
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
アングル形。
最高圧力(MPa)0.3
最高温度(℃)150
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4252
形状ストレート
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)34
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)45.5
分類二方パネル付バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-50
適合管外径(Φmm)8
1個
¥69,980
税込¥76,978
23日以内出荷
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4244
形状ストレート
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)34
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)45.5
分類二方パネル付バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-49
適合管外径(Φmm)6
1個
¥68,980
税込¥75,878
23日以内出荷
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4279
形状ストレート
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)42
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)57.5
分類二方パネル付バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-52
適合管外径(Φmm)12
1個
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
分類二方パネル付バルブ
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4261
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)37
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)50
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-51
適合管外径(Φmm)10
1個
¥83,980
税込¥92,378
23日以内出荷
分類逆流防止バルブ
材質(本体)PTFE
トラスコ品番735-0031
形状ストレート
質量(g)100
寸法A(mm)50
寸法B(mm)28
寸法C(mm)40
竹の子外径(Φmm)8
作動圧力範囲(MPa)0.01
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
アズワン品番61-3534-20
穿孔径(mm)4
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
材質(本体)PTFE
トラスコ品番735-0023
形状ストレート
質量(g)100
寸法A(mm)50
寸法B(mm)28
寸法C(mm)40
竹の子外径(Φmm)6
分類逆流防止バルブ
作動圧力範囲(MPa)0.01
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
アズワン品番61-3534-19
穿孔径(mm)3
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
材質(本体)PTFE
トラスコ品番735-0058
形状ストレート
質量(g)100
寸法A(mm)50
寸法B(mm)33
寸法C(mm)40
竹の子外径(Φmm)12
分類逆流防止バルブ
作動圧力範囲(MPa)0.03
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
アズワン品番61-3534-22
穿孔径(mm)6
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
分類逆流防止バルブ
材質(本体)PTFE
トラスコ品番735-0040
形状ストレート
質量(g)100
寸法A(mm)50
寸法B(mm)33
寸法C(mm)40
竹の子外径(Φmm)10
作動圧力範囲(MPa)0.03
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
アズワン品番61-3534-21
穿孔径(mm)6
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
分類逆流防止バルブ
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-7421
形状ストレート
質量(g)120
寸法A(mm)50
寸法B(mm)25
寸法C(mm)40
作動圧力範囲(MPa)0.01
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3531-20
適合管外径(Φmm)8
穿孔径(mm)4
1個
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-7413
形状ストレート
質量(g)120
寸法A(mm)50
寸法B(mm)25
寸法C(mm)40
分類逆流防止バルブ
作動圧力範囲(MPa)0.01
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3531-19
適合管外径(Φmm)6
穿孔径(mm)4
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
分類逆流防止バルブ
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-7448
形状ストレート
質量(g)120
寸法A(mm)50
寸法B(mm)29
寸法C(mm)40
作動圧力範囲(MPa)0.03
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3531-22
適合管外径(Φmm)12
穿孔径(mm)6
1個
¥26,980
税込¥29,678
13日以内出荷
分類逆流防止バルブ
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-7430
形状ストレート
質量(g)120
寸法A(mm)50
寸法B(mm)28
寸法C(mm)40
作動圧力範囲(MPa)0.03
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3531-21
適合管外径(Φmm)10
穿孔径(mm)6
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4295
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)31
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)50
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-54
1個
¥75,980
税込¥83,578
33日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番734-4317
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)50
オリフィス径(Φmm)12
寸法B(mm)67
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-56
1個
¥189,000
税込¥207,900
48日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4287
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)27
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)50
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-53
1個
¥59,980
税込¥65,978
33日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4309
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)38
オリフィス径(Φmm)9
寸法B(mm)57.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-55
1個
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4171
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)35.5
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)43.5
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-42
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
1
2
次へ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。