22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 形状ストレート 材質(ジスク)NBR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨシタケベローズ弁
接続JIS 10Kフランジ 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 最高使用圧力(MPa)1.4 最高温度(℃)300 材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル) 材質(弁体)SUS420J1相当 材質(ベローズ)SUS316Ti相当 材質(弁箱)FCD400(ダクタイル) 呼び圧力10K
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般工業 材質(本体)SCS13A 材質(弁体)SUS304 バルブ種類ゲートバルブ ハンドル形状丸形 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)METAL
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリーエム工業捻込フートバルブ
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1 接続方式ねじ込み形
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型) 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。 接続ウエハー 材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) 使用流体 ハンドル形状ギヤ式 最高許容圧力(MPa)1 種類バタフライバルブ 使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃ 適合フランジJIS10K 連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70 呼び圧力5K・10K
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)F式フートバルブ(SCS13)
エコ商品
寸法フランジ:JIS B 2220 接続方式フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類フートバルブ
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)S式フートバルブ(SCS13) レバー付
エコ商品
接続方式フランジ形 接続部ねじJIS B 0203 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類フートバルブ
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180 接続JIS 10KFFフランジ 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質(本体)FC 材質感熱筒:SUS304 適合流体蒸気、温水 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油、空気 種類一次圧力調整弁、落水防止弁 形式直動式 材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC) 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(弁棒)SUS
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 材質(ハンドル)ADC12 分類アングルバルブ 材質(ジスク)CAC(青銅鋳物) 材質(ステム)C3531 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス150
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1 接続方式ねじ込み形
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型) 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KITZ(キッツ)ベローズ弁
使用温度範囲(℃)-10~+120 接続方式フランジ形 材質スチール 使用流体 バルブ種類グローブバルブ 材質(ガスケット)膨張黒鉛シート 材質(フタ)FCD-S 材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤 材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316L クラス10K 材質(弁箱)FCD-S
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨシタケベローズ弁
接続JIS 20Kフランジ 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 最高使用圧力(MPa)2.8 最高温度(℃)350 材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル) 材質(弁体)SUS420J1相当 材質(ベローズ)SUS316Ti相当 材質(弁箱)FCD400(ダクタイル) 呼び圧力20K
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体蒸気、油、ガス、熱媒 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力20K 使用圧力範囲(MPa)10~2.0 ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF 使用温度範囲(℃)-10~350
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブ種類ベローズバルブ 形状ストレート 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力10K ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング