63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
グローブバルブ
グローブバルブ(2)
ボールバルブ
ボールバルブ(1)
その他
その他(10)
パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。 真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式フランジ形 使用流体腐食性ガス バルブ種類ストップバルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形 材質(本体)FC200 耐圧(MPa)0.49 耐熱温度(℃)-10~80 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドル形状蝶形 形状ストレート 材質(本体)ステンレス 接続NW 質量(kg)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)並型フランジ式FC製チェッキ弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14] 接続JIS 10K形(並) 取扱液清水0~80℃ 材質(弁体)FC200 材質(ゴムシール)ゴム/NBR 材質(弁箱)FC200
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型) 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐熱温度(℃)-10~80 接続フランジ形 材質(本体)FC200 耐圧(MPa)0.49 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続フランジ形 材質(本体)SCS13 耐圧(MPa)0.49 耐熱温度(℃)-10~80
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体蒸気、油、ガス、熱媒 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力10K 使用圧力範囲(MPa)-10~1.0 ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF 使用温度範囲(℃)-10~300 種別ベローズバルブ バルブ種類ベローズバルブ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続方式フランジ形 接続部ねじJIS B 0203 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類フートバルブ
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
319,800 税込351,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質【要部】C3604・NBR 適合流体水道水・工業用水 形式パイロット式 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平配管に正立取付 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。 水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。 フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形 材質(本体)FC200、SCS13、CAC406 耐圧(MPa)0.49 耐熱温度(℃)-10~80 材質(塗装)ナイロン11ライニング バルブ種類フートバルブ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨシタケベローズ弁
接続JIS 10Kフランジ 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 最高使用圧力(MPa)1.4 最高温度(℃)300 材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル) 材質(弁体)SUS420J1相当 材質(ベローズ)SUS316Ti相当 材質(弁箱)FCD400(ダクタイル) 呼び圧力10K
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体蒸気、油、ガス、熱媒 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力20K 使用圧力範囲(MPa)10~2.0 ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF 使用温度範囲(℃)-10~350
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)並型フランジ式FC製スルース弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14] 接続JIS 10K形(並) 取扱液清水0~120℃ 材質(弁体)FC200 材質(弁座)CAC406 材質(弁箱)FC200 材質(弁棒)C3604BD
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製 アングル
仕様減圧口:3/8Rcネジ 最高使用圧力(MPa)0.49以下 接続JIS10Kフランジ 使用流体液体 流体温度(℃)0~80 バルブ種類フートバルブ
1個
209,800 税込230,780
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製 アングル 消防評定仕様
仕様減圧口:3/8Rcネジ 付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用 最高使用圧力(MPa)0.49以下 接続JIS10Kフランジ 使用流体液体 流体温度(℃)0~80 バルブ種類フートバルブ
1個
299,000 税込328,900
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)F式フートバルブ(SCS13)
RoHS
寸法フランジ:JIS B 2220 接続方式フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類フートバルブ
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーエム工業地上型フートバルフ
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。 地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。 特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。 設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。 バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ 材質(本体)SCS13A 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)1.0 最高使用温度(℃)60 材質(パッキン)(シート)EPDM 材質(ユニット)SCS13A/SUS304 材質(Oリング)EPDM バルブ種類フートバルブ
1個
239,800 税込263,780
15日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
81,980 税込90,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】受水槽の停止水面より上
1セット
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】受水槽の停止水面より上
1個
94,980 税込104,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
319,800 税込351,780
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
389,800 税込428,780
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
369,800 税込406,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10k 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10k 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180 接続JIS 10KFFフランジ 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質(本体)FC 材質感熱筒:SUS304 適合流体蒸気、温水 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油、空気 種類一次圧力調整弁、落水防止弁 形式直動式 材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC) 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(弁棒)SUS
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。 また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。
端接続JIS 10K FFフランジ 材質感熱筒:SUS304 適合流体水・油・液体 材質(本体)FC 流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体 長さ(m)リード管:2 使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下 設定温度(℃)-10以下 主な用途加熱用 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 弁形式複座 材質(弁体)CAC502 材質(弁座)CAC502 材質(ベローズ)C5212P 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)FC 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 形式パイロット式 使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 機構流量調整機構、水抜機構 流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃) 取付姿勢水平配管に正立取付 塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 周囲温度(℃)-20~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)FC 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さいスペースで大きな変位量がとれます。 アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。 配管の熱膨張や地盤沈下などの動きを同時に吸収することができます。
端接続JIS 10K FFフランジ 材質端管:STPG 適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油 使用圧力範囲(MPa)1 材質(ボール)SUS 流体温度(℃)220以下 材質(パッキン)グラファイト 材質(フランジ)SS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型) 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KITZ(キッツ)ベローズ弁
接続方式フランジ形 材質スチール 使用流体 バルブ種類グローブバルブ 最高許容圧力(MPa)2.8 材質(本体)304SS/SCS13A+HF 使用温度範囲(℃)-10~+120 材質(ガスケット)膨張黒鉛シート 材質(フタ)FCD-S 材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤 材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛 材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316L クラス20K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)403SS 材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング