「バルブ種類」から絞り込む

ニードルバルブ(33)

その他(11)
バルブ種類ミニチュアバルブ
使用流体水・油・空気
材質(本体)SUS316
ハンドル形状ローレット式
最高使用圧力(MPa)2
使用圧力(MPa)0~2
使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
接続JIS 10Kフランジ
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
最高使用圧力(MPa)1.4
最高温度(℃)300
材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)
材質(弁体)SUS420J1相当
材質(ベローズ)SUS316Ti相当
材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)
呼び圧力10K
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-87
ねじサイズG3/8"×Rc3/8"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
ステンレス製 アングル
仕様減圧口:3/8Rcネジ
最高使用圧力(MPa)0.49以下
接続JIS10Kフランジ
使用流体液体
流体温度(℃)0~80
バルブ種類フートバルブ
ステンレス製 アングル 消防評定仕様
仕様減圧口:3/8Rcネジ
付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用
最高使用圧力(MPa)0.49以下
接続JIS10Kフランジ
使用流体液体
流体温度(℃)0~80
バルブ種類フートバルブ
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。
地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。
特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。
設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。
バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ
材質(本体)SCS13A
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)60
材質(パッキン)(シート)EPDM
材質(ユニット)SCS13A/SUS304
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類フートバルブ
寸法(mm)L:46、H:56、D:23
質量(kg)0.2
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-91
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-89
ねじサイズG1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23
質量(kg)0.3
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-88
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-86
ねじサイズG1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50
使用温度(℃)-20~150
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE+PFA
アズワン品番64-7857-99
チューブ外径(inch)1/2”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥55,700
税込¥61,270
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50
使用温度(℃)-20~150
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE+PFA
アズワン品番64-7857-98
チューブ外径(inch)3/8”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50
使用温度(℃)-20~150
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE+PFA
アズワン品番64-7857-97
チューブ外径(inch)1/4”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥46,700
税込¥51,370
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-96
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-95
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-94
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-93
チューブ外径(inch)3/8”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-92
チューブ外径(inch)3/8”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-91
チューブ外径(inch)1/4”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-84
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-83
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-82
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-81
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)8
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-80
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-79
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-78
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-77
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-76
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-75
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)8
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-74
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-73
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥36,700
税込¥40,370
8日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)8
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630)
アズワン品番64-7857-72
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630)
アズワン品番64-7857-71
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-70
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-69
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-67
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,400
税込¥47,740
8日以内出荷
1
2
次へ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。