11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
ボールバルブ
ボールバルブ(6)
その他
その他(5)
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂 分類低温作動弁 材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂 適合流体 ハンドル形状蛇口 材質(サーモエレメント)C2600・ワックス 材質(スプリング)SUS304 材質(弁)台成ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3990 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-20
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4023 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-23 バルブ種類ボールバルブ
1個
189,800 税込208,780
63日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4015 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-22 バルブ種類ボールバルブ
1個
149,800 税込164,780
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4007 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-21
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4031 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-24 バルブ種類ボールバルブ
1個
229,800 税込252,780
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-3981 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-19
1個
99,980 税込109,978
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類トグルバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1534 形状ストレート 質量(g)140 寸法D(mm)57.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)66 ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1526 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)62 接続Rc ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) バルブ種類トグルバルブ
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1569 形状アングル 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)57.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)48 接続Rc ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) バルブ種類トグルバルブ
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1551 形状アングル 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)46 接続Rc ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) バルブ種類トグルバルブ
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

おすすめ人気ランキング