7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般工業 材質(本体)SCS13A 材質(弁体)SUS304 バルブ種類ゲートバルブ ハンドル形状丸形 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)METAL
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブ種類ニードルバルブ 形状アングル ハンドル形状丸形 最高使用圧力(MPa)1.96 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1496 形状アングル 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)73 オリフィス径(Φmm)6 接続Rc ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3535-84 バルブ種類ダイアフラムバルブ
1個
34,980 税込38,478
23日以内出荷

形状ストレート 使用流体蒸気、油、ガス、熱媒 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力20K 使用圧力範囲(MPa)10~2.0 ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF 使用温度範囲(℃)-10~350
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体蒸気、油、ガス、熱媒 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力10K 使用圧力範囲(MPa)-10~1.0 ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF 使用温度範囲(℃)-10~300 種別ベローズバルブ バルブ種類ベローズバルブ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブ種類ベローズバルブ 形状ストレート 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力10K ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング