「バルブ種類」から絞り込む
チャッキバルブ(4)
その他(2)
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状ストレート
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-4983
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)80
使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)
寸法A(mm)63
使用温度(℃)80Max
オリフィス径(Φmm)6
接続Rp
作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チェックバルブ
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
感熱筒SUS304。
加熱温度調整用として使用。
調整ハンドル付のため工具不要。
複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180
接続JIS 10KFFフランジ
材質(弁体)CAC(りん青銅)
材質(本体)FC
材質感熱筒:SUS304
適合流体蒸気、温水
タイプ内圧式ベローズ形
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。
エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。
ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。
固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。
ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業
使用温度範囲(℃)0~80
適合フランジJIS 10K
作動方式空気加圧方式
主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥
塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー
材質(弁箱)FC250
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-4991
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)80
使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)
寸法A(mm)65
使用温度(℃)80Max
オリフィス径(Φmm)8
接続Rp
作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チェックバルブ
1個
¥28,980
税込¥31,878
17日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)
使用温度(℃)80Max
接続Rp
バルブ種類チェックバルブ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番735-5017
形状ストレート
質量(g)200
寸法A(mm)92
オリフィス径(Φmm)15
作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)
使用温度(℃)80Max
接続Rp
バルブ種類チェックバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-5009
形状ストレート
質量(g)80
寸法A(mm)78
オリフィス径(Φmm)10
作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。