「バルブ種類」から絞り込む

グローブバルブ(1)

その他(1)
接続JIS 10Kフランジ
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
最高使用圧力(MPa)1.4
最高温度(℃)300
材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)
材質(弁体)SUS420J1相当
材質(ベローズ)SUS316Ti相当
材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)
呼び圧力10K
接続方式ねじ込み形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
材質(ハンドル)ADC12
分類アングルバルブ
材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)C3531
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス150
使用温度範囲(℃)-10~+120
接続方式フランジ形
材質スチール
使用流体水
バルブ種類グローブバルブ
材質(ガスケット)膨張黒鉛シート
材質(フタ)FCD-S
材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤
材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316L
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。