「バルブ種類」から絞り込む

その他(2)
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
材質【要部】C3604・NBR
適合流体水道水・工業用水
形式パイロット式
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平配管に正立取付
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状ストレート
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)CAC406
適合流体水道水・工業用水
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング
形式パイロット式
取付姿勢水平配管に正立取付
弁前後の最小差圧(MPa)0.035
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
端接続JIS 10K FFフランジ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)FC
適合流体水道水・工業用水
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)
形式パイロット式
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75
機構流量調整機構、水抜機構
流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)
取付姿勢水平配管に正立取付
塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂
周囲温度(℃)-20~60
弁前後の最小差圧(MPa)0.035
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)FC
適合流体水道水・工業用水
仕様弁閉時間調整ニードル
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)
形式パイロット式
機構流量調整機構
取付姿勢水平配管に正立取付
弁前後の最小差圧(MPa)0.035
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)CAC406
適合流体水道水・工業用水
仕様弁閉時間調整ニードル
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング
形式パイロット式
機構流量調整機構
取付姿勢水平配管に正立取付
弁前後の最小差圧(MPa)0.035
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。