水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
流体温度(℃)5~60
適合流体水道水・工業用水
端接続JIS Rcねじ
形式直動式
保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
オリフィス径(Φmm)4
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)バイトン
作動通電開
水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
形式直動式
保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
オリフィス径(Φmm)4
流体温度(℃)5~60
適合流体水道水・工業用水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)バイトン
作動通電開
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。