各種用途バルブ :「定水位弁 構造」の検索結果
水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
流体温度(℃)5~60
適合流体水道水・工業用水
端接続JIS Rcねじ
形式直動式
保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
オリフィス径(Φmm)4
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)バイトン
作動通電開
水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
形式直動式
保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
オリフィス径(Φmm)4
流体温度(℃)5~60
適合流体水道水・工業用水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)バイトン
作動通電開
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75
流体温度(℃)5~60
端接続JIS Rねじ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)CAC406
適合流体水道水・工業用水
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)
取付姿勢水平配管に正立取付
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
端接続JIS Rcねじ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)CAC406
適合流体水道水・工業用水
仕様弁閉時間調整ニードル
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング
形式パイロット式
機構流量調整機構
取付姿勢水平配管に正立取付
塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
材質【要部】C3604・NBR
適合流体水道水・工業用水
形式パイロット式
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平配管に正立取付
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。